Beli Ingco Cordless Rivet Gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)Deskripsi:TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
- Bostik Glue Gun HG3Deskripsi:Bostik HG3 Hot Melt Glue Gun is an electric hot melt gun that uses Bostik HG3 Hot Melt Glue Sticks to provide an instant, fast, clean and versatile stick,Suitable Materials :- Fabric- Wood- Leather- Ceramics- Most plastics- PolystyreneClassifications :- Bostik HG3 Glue Gun is 'C' Tick accredited (AS/NZS 10:441995 (CISPR 14) and CE approved,Recommended Uses :- Craft projects- Home decor projects- Minor household repairs- Most craft and household materials- DIY projectsatribut:
- Size (mm): 112x100
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Jason Glue GunDeskripsi:2pcs glue sticks included
- Dextone Hotmelt Glue GunDeskripsi:Handy and lightweight, comfortable to hold in hand. Used for paper, plastic, ceramic, wood etc.
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sellery Glue GunDeskripsi:> Trigger feed operation> Safety PTC heating system> Non leaking nozzleatribut:
- Specification: 110-240V/ 10 watt, with 2pcs 5/16 inch x 4 inch glue sticks
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
Daftar Harga Ingco Cordless Rivet Gun Terbaru April 2026
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak) | Rp65.900 |
| Bostik Glue Gun HG3 | Rp369.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp499.900 |
| Jason Glue Gun | Rp56.900 |
| Dextone Hotmelt Glue Gun | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Dua%20Komponen%20-%20Tipe%20Tembak/TEKIRO%20Glue%20Gun%20(Lem%20Tembak)/k2P103683722-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Dua%20Komponen%20-%20Tipe%20Tembak/Bostik%20Glue%20Gun%20HG3/7yP103695286-2.jpg)

/mbP103636803-2.jpg)
/P101518237-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Dua%20Komponen%20-%20Tipe%20Tembak/Dextone%20Hotmelt%20Glue%20Gun/P102362354-1.jpg)




/raP104042982-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Sellery%20Glue%20Gun/P102119167-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P101559285-1.jpg)